※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TID045R06-8 刃先交換式ドリル TID-R L/D=8 タンガロイ 06067376 TID045R06-8 刃先交換式ドリル TID-R L/D=8 タンガロイ 06067376

刃先交換式ドリル TID-R L/D=8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 切削径(Φmm)最小:4.5 注文コード06067376 品番TID045R06-8
参考基準価格(税別)¥60,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は寸法DCONMS・切削径など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法OAL2(mm)82.4 全長(mm)82.2 シャンク長(mm)35 単位SHANKUNT:Metric 切削径(Φmm)最小:4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント供給プロパティ:TRUE 最大加工径(Φmm)4.9 インサートサイズインサートシートサイズコード:4.5 使用可能長さ(mm)37 接続径(Φmm)機械側:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする