※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル TID-R L/D=8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
切削径(Φmm)
最小:5
注文コード
06067385
品番
TID050R06-8
参考基準価格(税別)
¥60,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS・切削径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法OAL2(mm)
86.6
全長(mm)
86.3
シャンク長(mm)
35
単位
SHANKUNT:Metric
切削径(Φmm)
最小:5
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
供給プロパティ:TRUE
最大加工径(Φmm)
5.4
インサートサイズ
インサートシートサイズコード:5
使用可能長さ(mm)
41
接続径(Φmm)
機械側:6