HP-2P 高圧用カプラー プラグ モノタロウ 06069108

 

HP-2P 高圧用カプラー プラグ モノタロウ 06069108
HP-2P 高圧用カプラー プラグ モノタロウ 06069108
モノタロウ

高圧用カプラー プラグ

(19件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径Rc1/4
相手側取付サイズR1/4
寸法Hp(mm)六角19×Φ20.5
内容量1個注文コード06069108品番HP-2P
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。
ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。
本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。
特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。
圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。
【分離時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。
分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。
【連結時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。
このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。
外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。

用途油圧機器配管寸法B(mm)32.5寸法Hp(mm)六角19×Φ20.5相手側取付サイズR1/4ねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)21ソケットorプラグプラグ材質本体/S45C(亜鉛メッキ)、バルブパッキン/NBR質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~+80適合流体作動油
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※呼び径が異なるソケットとプラグの連結はできませんのでご注意ください。
メネジ構造となっていますので、オネジの締め付けが過度にならないように注意してください。
異物の付着や混入は漏れの原因となりますので、シールテープの切片などに注意してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 油圧ゲージの接続

複数の測定ポイントにプラグを取り付けて、ゲージにソケットで1つのゲージで各所を計測するつもりでしたが、圧が高すぎると(20Mpa)硬くてソケットが挿すことが出来ず、思い通りにいかなかったので。同じようなことを考えている方は加圧中のことを念頭においてください。
品物は、漏れもなく大丈夫です。

対象商品 : 06069117
2025-04-25
用途: 農業トラクター
農・林・水産業

農業トラクターの作業機にはサイズが微妙に合いませんでした。

対象商品 : 33025885
2023-07-09
用途: 農業トラクター
農・林・水産業

トラクターと作業機の接続に使用。安価ですが特に問題なく使えてます。

対象商品 : 33025885
2022-04-27
用途: 丸善工業油圧ハンドブレーカー
松田建材コンサルタント

色々と形状がありメーカー品番で探せないので苦労しましたがこれがピッタリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 33025876
2021-10-23
用途: 土木作業土留め支保工の水圧サポートに使用
軒下 FACTORY

サポート(水圧シリンダー)に150k位圧力で使用していますが、勿論漏れも無く安心して使用しています。ただカプラーを外した時に使用する保護カバーもセットでしたら良いですね。

2が参考にしています
対象商品 : 33025885
2021-09-03
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

油圧回路に使用しています。5年前からリピーターとして、使用していますが、値段が安く、油漏れ等もなく、メッキもソコソコの性能で、錆びも少ない為重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33025885
2021-07-04
用途: 機械のメンテナンス時
日匠産業建築設計事務所建設業・工事業

油圧回路の接続に大変重宝しています。2P・3P・4P等の規格表を参照できるようにすると、誤手配が張らせると思います。また、カプラー防塵カバーの設置や他社との互換推奨品が有るととても便利になると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33025885
2020-04-08
用途: トラクタ-の油圧ホ-スに取付
仲川商会自動車・二輪車・自転車関連業

問題無く取付完了しました。オイル漏れも無く絶好調です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする