曜日別特売
CN20DPSK カノン傘形トルクドライバー(置針付) KANON(中村製作所) 06069524

CN20DPSK カノン傘形トルクドライバー(置針付) KANON(中村製作所) 06069524
CN20DPSK カノン傘形トルクドライバー(置針付) KANON(中村製作所) 06069524

カノン傘形トルクドライバー(置針付)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1個トルク調整範囲(cN・m)5~20注文コード06069524品番CN20DPSK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。
左右方向使用できます。左右両用の置針付
目盛板が大きく読み取りが容易です。
一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。

トルク調整範囲(cN・m)5~20全長(mm)195(ビットなし)種類ダイヤル形精度(%)±3主な用途検査作業/破壊テスト作業付属品+ビット:No.0、No.1(専用ビット)×1個トラスコ品番251-4192質量(g)75寸法L1(mm)130寸法D1(Φmm)6握り径(Φmm)22置針有り目盛板径(Φmm)78最小目盛(cN・m)0.5ビット軸径(Φmm)3.5ビット全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06069524
2009-09-24
用途: ネジ締め付けのトルク調節

締め付けトルクの均一化が出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする