カノン傘形トルクドライバー(置針付)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(cN・m)10〜50 注文コード06069533 品番CN50DPSK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,900
この商品はトルク調整範囲・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。
左右方向使用できます。左右両用の置針付
目盛板が大きく読み取りが容易です。
一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。

トルク調整範囲(cN・m)10〜50 全長(mm)208(ビットなし) 種類ダイヤル形 精度(%)±3 主な用途検査作業/破壊テスト作業 付属品+ビット:No.0、No.1(専用ビット)×1個 トラスコ品番251-4206 質量(g)75 寸法L1(mm)143 寸法D1(Φmm)6 握り径(Φmm)22 置針有り 目盛板径(Φmm)78 最小目盛(cN・m)2 ビット軸径(Φmm)3.5 ビット全長(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向左右
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06069524
2009-09-24
用途:
ネジ締め付けのトルク調節

締め付けトルクの均一化が出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする