高さ調節ができるスタンディングデスク

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06070088 品番AFF-TTS001-WD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

87cm-120cmに高さ調整が可能なシンプルなスタンディングデスクです。
底部がEVAソフトパッド仕様の為、床を傷付ける恐れを軽減します。

寸法(mm)デスク:460×290 質量(kg)約5 伸縮範囲(mm)幅870〜1200 総耐荷重(kg)約5
注意
※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする