三ツ星貿易
三ツ星貿易の 道路用品
三ツ星貿易の 方向指示板
高輝度 LEDシェブロン 3R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06075146
品番
6300059755
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高輝度 LEDシェブロン 3Rは、進行方向・避難経路指示などに活躍するシェブロンです。丈夫なターボリン生地を使用しております。マグネットハトメ付きです。
用途
工事・警備・交通・防犯に。
寸法(縦×横)(mm)
400×550
電池
単3電池×3本(別売)
LED使用数(個)
赤15
材質(反射板)
マイクロプリズム反射材
発光パターン
流動⇒早い流動⇒点滅⇒消灯
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。