※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06075404
品番
CNMG120408-CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
197
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ネガ
材質
T5010
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
ブレーカ
CM形
刃長l(mm)
12.9
穴の有無
有
厚さs(mm)
4.76
コーナー半径rc(mm)
0.8
穴径d
1
(Φmm)
5.16
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18