※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120412-CM チップ タンガロイ 06075894 CNMG120412-CM チップ タンガロイ 06075894

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06075894 品番CNMG120412-CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は197種類から選べます 他の種類を見る
種別ネガ 材質T5020 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカCM形 刃長l(mm)12.9 穴の有無 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)1.2 穴径d1(Φmm)5.16 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする