タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06077881
品番
CPMT120408-24 (T7020)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
197
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ポジ
材質
T7020
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
7.94
逃げ角(度)
11
ブレーカ
24形
穴径d(Φmm)
5.5
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
有