- 付属品
- 固定用テーパーネジ
- 材質
- ABS、PC
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約145
- 電圧(V)
- 5
- 消費電力(W)
- 最大約5
- コネクタ形状
- マザーボード側:ARGB LED 3ピン メス(4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側:ARGB LED 3ピン オス(4ピンコネクタで1ピンはありません)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約120×130×15
- LED
- 20個
- 耐荷重(g)
- 500
- ケーブル長(cm)
- 約55(コネクタ部分を除く)※マザーボード - 本体間:約50、マザーボード - 追加デバイス間:約5
- 適合ファンサイズ(mm)
- 120角ファン(取付穴ピッチ105)、付属のテーパーネジで固定