曜日別特売
RLD-STD01-BK ARGBフィギュアスタンド ブラック アイネックス 06078121

RLD-STD01-BK ARGBフィギュアスタンド ブラック アイネックス 06078121
RLD-STD01-BK ARGBフィギュアスタンド ブラック アイネックス 06078121
RLD-STD01-BK ARGBフィギュアスタンド ブラック アイネックス 06078121
RLD-STD01-BK ARGBフィギュアスタンド ブラック アイネックス 06078121
RLD-STD01-BK ARGBフィギュアスタンド ブラック アイネックス 06078121
RLD-STD01-BK ARGBフィギュアスタンド ブラック アイネックス 06078121
RLD-STD01-BK ARGBフィギュアスタンド ブラック アイネックス 06078121
RLD-STD01-BK ARGBフィギュアスタンド ブラック アイネックス 06078121
RLD-STD01-BK ARGBフィギュアスタンド ブラック アイネックス 06078121
RLD-STD01-BK ARGBフィギュアスタンド ブラック アイネックス 06078121

ARGBフィギュアスタンド ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06078121
品番
RLD-STD01-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

120mmファンの取付穴を利用して固定する、ARGB発光のフィギュアスタンドです。ケース内の空きスペースを、そのまま展示スペースに変えられます。
三面インフィニティミラー構造を採用しました。20個のARGB LEDが鏡面で反射し合い、奥行きのある光の演出を生み出します。
ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) を搭載。発光色やエフェクトは接続先マザーボードのARGB制御機能から選択でき、多彩な点灯パターンを表示します。
ケースファンやLEDストリップなど、ケース内の他のARGB機器と同期し、一体感のあるライティングを演出できます。
デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、LED機器を多数配置してもきれいに配線できます。
天板を引き出せる2ピース構造です。先にブラケットをファンへネジ止めし、あとから天板を差し込むため、ケース内の狭い場所でも取り付けやすくなっています。
取付ネジは天板側から見えない設計です。展示面をすっきりと保ちます。
120mmファンのある場所ならフロント・リアを問わず設置できます。ピラーレスケースのフロント側など、これまで使い道のなかった空間を活かせます。

付属品
固定用テーパーネジ
材質
ABS、PC
色
ブラック
質量(g)
約145
電圧(V)
5
コネクタ形状
マザーボード側:ARGB LED 3ピン メス(4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側:ARGB LED 3ピン オス(4ピンコネクタで1ピンはありません)
消費電力
最大約5W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×130×15
LED
20個
耐荷重(g)
500
ケーブル長(cm)
約55(コネクタ部分を除く)※マザーボード - 本体間:約50、マザーボード - 追加デバイス間:約5
適合ファンサイズ(mm)
120角ファン(取付穴ピッチ105)、付属のテーパーネジで固定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする