曜日別特売
HUB-12 USB3.2Gen1 Type-A 3ポートハブ 1Gbps LAN付 アイネックス 06078139

HUB-12 USB3.2Gen1 Type-A 3ポートハブ 1Gbps LAN付 アイネックス 06078139
HUB-12 USB3.2Gen1 Type-A 3ポートハブ 1Gbps LAN付 アイネックス 06078139
HUB-12 USB3.2Gen1 Type-A 3ポートハブ 1Gbps LAN付 アイネックス 06078139
HUB-12 USB3.2Gen1 Type-A 3ポートハブ 1Gbps LAN付 アイネックス 06078139

USB3.2Gen1 Type-A 3ポートハブ 1Gbps LAN付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06078139
品番
HUB-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

USB Type-Aポート×3と有線LANポートを搭載した、USB Type-A接続の増設ハブです。
USB 3.2 Gen 1に対応し、最大5Gbps (理論値) の高速データ転送ができます。
USBポートが不足しがちな薄型ノートパソコンでの増設や、故障したポートの代替としても使えます。
ギガビットイーサネット (1000BASE-T) 対応の有線LANポートを搭載し、Realtek社のRTL8153チップを採用しています。
LANポートの故障時の代替や、無線LANのみのパソコンへの有線LAN追加にも活用できます。
ポートを片面のみに配置し、同時に使用してもきれいに並びます。
ACアダプタ不要のバスパワー駆動です。電源を用意せずに使えます。
ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。

色
ブラック
電源
USBバスパワー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
23×85×16.5 (ケーブルを除く)
材質(ハウジング)
アルミニウム
ケーブル長(cm)
約13
USBポート
Standard-A×3、対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、最大データ転送速度:5Gbps (理論値)
ポート
LAN:RJ-45×1、1000BASE-T (10/100/1000BASE-T対応)
ケーブルコネクタ
USB Standard-A オス(本体に直付け)
システム対応
OS:Windows 11、SteamOS、Linux、Android、macOS (対応機種はチップに準じる)、USB Standard-Aコネクタ搭載パソコン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする