カクイチ
カクイチの 散水・かん水資材
カクイチの ホース/チューブ
カクイチの 散水・かん水ホース
PRO P315D T
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06078147
品番
#280040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
黒の単管が藻の発生を防ぐ、農業用ホース。
用途
簡易配管、灌漑、排水用としてご利用いただけます。
材質
軟質塩化ビニール樹脂
寸法(mm)
25×31
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
0〜35
寸法(m)
25×31×50