曜日別特売
20kg 雑草アタック 日本乾溜工業 06078148

 

20kg 雑草アタック 日本乾溜工業 06078148
20kg 雑草アタック 日本乾溜工業 06078148
20kg 雑草アタック 日本乾溜工業 06078148
20kg 雑草アタック 日本乾溜工業 06078148

雑草アタック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1セット(10袋)
注文コード
06078148
品番
20kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

水で固まる防草土です。
竹短繊維入り再生資源型防草土です。
雑草でお困りの場所に除草・下地生成→敷き均し→散水の簡単施工でコンクリート並みの強度(JIS A 1216 土の一軸圧縮強度15~17N/mm2)となります。
透水性・保水性を有した素材のためヒートアイランド現象緩和に貢献します。
放置竹林の竹や製鉄所の製造過程で副産される高炉スラグといった本来廃棄される素材を再資源化することで、資源循環を促進し、環境負荷の低減に貢献します。
1m2あたり2.5袋(50kg)の使用量となります。

用途
防草など
関連資料:(0.14MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする