住友電気工業(スミチューブ(R))
光ファイバ保護スリープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25本)
注文コード
06081578
品番
FPS-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
光ファイバの融着接続部を補強するスリーブです。
融着接続に付属の加熱補強機等で収縮させ、ファイバーにかぶせます。
適合
ファイバ:単心~8心テープ
トラスコ品番
583-9432
長さ(mm)
ファイバカット:10以下
入数
25本
スリーブ長(mm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません