曜日別特売
DTH 6210 スタンダードタイプ張力検出器 小倉クラッチ 06082662

スタンダードタイプ張力検出器

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06082662
品番
DTH 6210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

換算や校正作業が不要で、設置が容易です。
専用のCTF形張力コントローラとデジタル通信するので、ノイズの影響を受けにくく安定した出力が得られます。
張力モニタや計測機器と簡単に接続できるアナログ電圧出量が可能です。
堅牢でメンテナンスフリーです。
高精度ながら低コストです。
仕様設備に合わせて、2m、5m、10mのケーブル長さを選択可能です。
出力は接続するケーブルによって、デジタル出力かアナログ出力のどちらか一方になります。
取付け面が下向き、かつ水平

用途
フィードバック制御を行うための検出器として、または張力モニタや外部制御用検出器として。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする