スタンダードタイプ張力検出器
換算や校正作業が不要で、設置が容易です。
専用のCTF形張力コントローラとデジタル通信するので、ノイズの影響を受けにくく安定した出力が得られます。
張力モニタや計測機器と簡単に接続できるアナログ電圧出量が可能です。
堅牢でメンテナンスフリーです。
高精度ながら低コストです。
仕様設備に合わせて、2m、5m、10mのケーブル長さを選択可能です。
出力は接続するケーブルによって、デジタル出力かアナログ出力のどちらか一方になります。
取付け面が下向き、かつ水平
- 用途
- フィードバック制御を行うための検出器として、または張力モニタや外部制御用検出器として。
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
クラッチ の新着商品
カテゴリ








