曜日別特売
OPC80A マイクロパウダクラッチ 小倉クラッチ 06082680

マイクロパウダクラッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06082680
品番
OPC80A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。
安定したスリップトルクを発生します。
連結・制動時のショックがほとんどなく、スムーズな動作特性が得られます。
パウダの分離・収束が早く、高頻度の起動・停止に優れた性能を発揮します。
耐熱・耐摩耗・耐食性のパウダ使用により、耐久性に優れています。
応答性がよく、フィードバック制御に最適です。
消費電力を20W以下(従来機種比30~40%減)に抑え、省電力化を実現しました。
OPC-Nシリーズと同サイズながら、許容スリップ工率の大幅な向上を実現しました。

用途
放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機に。
モーター試験機:疑似負荷用に。
梱包機:結束ロールの定張力制御に。
撚線機:クッションスタートに。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする