マイクロパウダクラッチ
電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。
安定したスリップトルクを発生します。
連結・制動時のショックがほとんどなく、スムーズな動作特性が得られます。
パウダの分離・収束が早く、高頻度の起動・停止に優れた性能を発揮します。
耐熱・耐摩耗・耐食性のパウダ使用により、耐久性に優れています。
応答性がよく、フィードバック制御に最適です。
消費電力を20W以下(従来機種比30~40%減)に抑え、省電力化を実現しました。
OPC-Nシリーズと同サイズながら、許容スリップ工率の大幅な向上を実現しました。
- 用途
- 放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機に。
モーター試験機:疑似負荷用に。
梱包機:結束ロールの定張力制御に。
撚線機:クッションスタートに。
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
クラッチ の新着商品
カテゴリ








