画像準備中

チップ RCGT-PP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06086753 品番RCGT1003M0-PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
形状円形 切刃長さ(mm)10 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)10 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする