曜日別特売

柿クリップ B (50本入)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個(50本)
注文コード
06089208
品番
33349
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

干し柿作りの必需品。
皮をむいた柿のなり軸を、クリップの穴にひっかけるだけで簡単に干し柿すだれを作れます。

用途
野菜や果実、花などの収穫に。
材質
ポリプロピレン製
長さ(cm)
約100、7間隔で15個吊るせます
本体寸法(mm)
1025×18×2.8
本体質量(g)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする