タンガロイ
チップ SNM/GN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
12.7
12.7
9.525
コーナー半径(mm)
2
0.8
1.2
1.6
2
0.4
2.4
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
7.94
材質
LX21
LX11
LX21
TH10
FX105
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06089352
品番
SNGN120420 LX21
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
2
チップブレーカ
なし
材質
LX21
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります