野口鍛治店
フィンガ-採果ナイフ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
06089522
品番
31822
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
片手で採果や摘取りができるので疲労軽減
リングは、使用する人の指の大きさに応じて調整ができます。
2個入り
実用新案 登録第1427100号
(有)野口鍛冶店
用途
野菜や果実、花などの収穫に。
材質
青紙2号安来綱
容量
2
本体寸法(mm)
35×20×20
本体質量(g)
6