曜日別特売
EXL-90180LG グリーンフェンス 伸縮型 エクスパンドライト リーフラティス YAMAZEN(山善) 06089628

EXL-90180LG グリーンフェンス 伸縮型 エクスパンドライト リーフラティス YAMAZEN(山善) 06089628
EXL-90180LG グリーンフェンス 伸縮型 エクスパンドライト リーフラティス YAMAZEN(山善) 06089628
EXL-90180LG グリーンフェンス 伸縮型 エクスパンドライト リーフラティス YAMAZEN(山善) 06089628
EXL-90180LG グリーンフェンス 伸縮型 エクスパンドライト リーフラティス YAMAZEN(山善) 06089628
EXL-90180LG グリーンフェンス 伸縮型 エクスパンドライト リーフラティス YAMAZEN(山善) 06089628
EXL-90180LG グリーンフェンス 伸縮型 エクスパンドライト リーフラティス YAMAZEN(山善) 06089628
EXL-90180LG グリーンフェンス 伸縮型 エクスパンドライト リーフラティス YAMAZEN(山善) 06089628
EXL-90180LG グリーンフェンス 伸縮型 エクスパンドライト リーフラティス YAMAZEN(山善) 06089628
EXL-90180LG グリーンフェンス 伸縮型 エクスパンドライト リーフラティス YAMAZEN(山善) 06089628

グリーンフェンス 伸縮型 エクスパンドライト リーフラティス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ライトグリーン
内容量1個注文コード06089628品番EXL-90180LG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

密集性がある目隠し効果の高いフェイクグリーン。自然なイメージで住宅の目隠しに便利。設置も収納簡単。横に拡張できる柔軟性の高い仕様。
リアルさを追求した完成度の高いリーフ形状。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。
◇伸縮サイズ:縦113cm×横36cmから縦16cm×横286cmまで伸縮可能

用途
リーフフェンス、日よけ、目隠しなどに、壁掛け 日よけ サンシェード リアル 葉っぱ 緑のカーテン グリーンカーテン ベランダ 窓 日除け 造花 簡単設置
色
ライトグリーン
材質
葉ポリエチレン、格子ポリ塩化ビニル
質量(kg)
約2.7
タイプ
エクスパンドライト
幅(cm)
約36~286
高さ(cm)
約16~113
注意
※結束バンドは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする