タカショー
エコランドラティス
エコランドシリーズの格子ラティスセットです。お庭の目隠しや間仕切りに。
用途
お庭の目隠しや間仕切り、フェンスとして。
材質
天然木
色
ナチュラル
奥行(mm)
35
注意
※天然木を使用しているため、サイズ・色調に個体差があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82596188
WL-309/6S
1セット(6枚)
300
900
¥
13,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82596319
WL-318/6S
1セット(6枚)
300
1800
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82596328
WL-618/5S
1セット(5枚)
600
1800
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82596468
WL-918/5S
1セット(5枚)
900
1800
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82596477
WL-912/6S
1セット(6枚)
900
1200
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください