グリーンフェンス 伸縮型 エクスパンドライト リーフラティス
密集性がある目隠し効果の高いフェイクグリーン。自然なイメージで住宅の目隠しに便利。設置も収納簡単。横に拡張できる柔軟性の高い仕様。
リアルさを追求した完成度の高いリーフ形状。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。
◇伸縮サイズ:縦113cm×横36cmから縦16cm×横286cmまで伸縮可能
- 用途
- リーフフェンス、日よけ、目隠しなどに、壁掛け 日よけ サンシェード リアル 葉っぱ 緑のカーテン グリーンカーテン ベランダ 窓 日除け 造花 簡単設置
- 材質
- 葉ポリエチレン、格子ポリ塩化ビニル
- 質量(kg)
- 約2.7
- タイプ
- エクスパンドライト
- 幅(cm)
- 約36~286
- 高さ(cm)
- 約16~113
- 内容量
- 1個
注意
※結束バンドは付属しておりません農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ

































