※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内容量1箱(10個)形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)4.76注文コード06090217品番SNMG120408 AH120
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,219販売価格(税別)
この商品は形状・切刃長さ・厚さなど137種類から選べます他の種類を見る 鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性