オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
JIS規格ベルトラッシング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06096785
品番
RJ73J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
握りやすい幅広ハンドルです。
厚さ(mm)
2.1
質量(kg)
2.27
ベルト幅(mm)
50
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)
1
JIS分類
RK-50L
調節ベルト長さ(m)
5
破断荷重(kN[kgf])
30[3059]
関連資料:
(1.07MB)