オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
JIS規格ベルトラッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06096801
品番
RJ30J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
握りやすい幅広ハンドルです。
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.46
ベルト幅(mm)
35
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)
1
JIS分類
RK-35
調節ベルト長さ(m)
4
破断荷重(kN[kgf])
20[2030]
関連資料:
(1.07MB)