※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
JIS規格ベルトラッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06096837
品番
RJ30OP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
握りやすい幅広ハンドルです。
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.22
ベルト幅(mm)
35
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)
1
JIS分類
RK-35
調節ベルト長さ(m)
3
破断荷重(kN[kgf])
13[1325]
関連資料:
(1.07MB)