シーエー産商
シーエー産商の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
シーエー産商の 車内クッション
ゲットシーズクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06102583
品番
Q-2165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
BL
材質
(表)ポリエステル50%・PVC50%、(中)ポリウレタン100%・トルマリン・マグネット、(裏) ポリエステル100%
サイズ
シングル
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×25