※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<MLHW-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06103731
品番
MLHW35MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.11
寸法L(mm)
158
寸法H(mm)
65
寸法d(mm)
35(0-0.012)
寸法t(mm)
20
寸法l(mm)
120
寸法T(mm)
45(±0.02)
寸法W(mm)
90
寸法H1(mm)
54
寸法h(mm)
34(±0.02)
寸法S1(mm)
M8
寸法w(mm)
70
寸法S2(mm)
M6
基本定格荷重C(N)
5722
基本定格荷重Co(N)
6180
寸法to(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
動的許容モーメント(N・m)
102.5
グリーンマーク
認定
寸法Ho(mm)
22