※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UMLFTB25MF <UMLFTB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06104571 UMLFTB25MF <UMLFTB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06104571

<UMLFTB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06104571 品番 UMLFTB25MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
質量(kg)0.3 SM5 寸法L(mm)70 寸法d(mm)25(0-0.01) 寸法A(mm)40 寸法t(mm)8 寸法D(mm)40(0-0.025) 寸法B(mm)32 寸法D1(mm)40 寸法l(mm)13 寸法T(mm)46 基本定格荷重C(N)2164 基本定格荷重Co(N)1790 寸法Df(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする