ダイオーミウラ
レーザーピーチマルチタック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4袋×10枚)
注文コード
06107128
品番
78000539
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ラミネート不要の耐水紙です。
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
用途
ステッカー、シール、ラベル、屋外掲示物、ポスターなどに。
トラスコ品番
572-8076
材質
ポリエステルフィルム
幅(mm)
305
サイズ
A4(210×297)
高さ(mm)
5
タイプ
A4
奥行(mm)
220
厚さ(μm)
191(191gsm)