レーザーピーチマルチタック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(2袋×100枚)
注文コード
06107259
品番
78000540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ラミネート不要の耐水紙です。
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。

用途
ステッカー、シール、ラベル、屋外掲示物、ポスターなどに。
トラスコ品番
572-8077
材質
ポリエステルフィルム
幅(mm)
305
サイズ
A4(210×297)
高さ(mm)
20
タイプ
A4
奥行(mm)
220
厚さ(μm)
191(191gsm)
注意
※レーザープリンター専用紙。
※インクジェットプリンターではご利用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする