サンダンス
GT-3 トリコロール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
06107706
品番
GT-3-TRC-28.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
靴紐を覆うカバーが紐のほどけるのを防ぎます。
鉄製先芯でつま先を保護します。
薄型ソールのため脚立の上や高所作業に適しています。
トラスコ品番
469-8897
材質
アッパー:合成皮革 、アウトソール:EVA、合成ゴム
色
トリコロール
寸法(cm)
28
耐荷重(kN)
圧迫:1000