角利(角利産業)
パワーアップミニ太枝切鋏 GPU-35R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06107767
品番
4371
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ラチェット式で太い枝もらくらくカットできます。
錆びやヤニが付きにくいフッ素コーティングブレードです。
用途
庭木の太枝の剪定
果樹園での枝打ち作業
生木直径30mmまでの伐採
狭いスペースでの枝の整理
屋外での定期的な庭木手入れ
トラスコ品番
166-4402
材質
ハンドル:ナイロンファイバーグラス、グリップ:PP樹脂、TPR樹脂、ブレード:炭素鋼(フッ素樹脂コーティング)
長さ(mm)
480
幅(mm)
220
厚さ(mm)
30