TAKAGI(高儀)
アルミ柄伸縮ラチェット式太枝切鋏アンビル型
太枝を効率的に切断
少ない力で切断可能
用途
太い枝の剪定に
材質
刃部:SK-5 、受刃:S50C 、ハンドル:アルミグリップ:PP+TPR
切断能力(mm)
45
ギア数
4段
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04852719
TRA-02B
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください