アキレス
作業靴”クッキングメイト100” ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
22.5
22.5
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
06108562
品番
CUI 1000W22.5
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
足幅3Eのゆったり設計です。
滑りにくいソールです。
油や水に強い人工皮革をアッパーに採用しています。
トラスコ品番
836-3875
サイズ(cm)
22.5
材質
靴底:EVA+ラバー(合成ゴム)
色
ホワイト
足幅
EEE