アキレス
作業靴”クッキングメイト100” ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
22
22.5
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
06108808
品番
CUI 1000W22.0
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
足幅3Eのゆったり設計です。
滑りにくいソールです。
油や水に強い人工皮革をアッパーに採用しています。
トラスコ品番
836-3874
サイズ(cm)
22
材質
靴底:EVA+ラバー(合成ゴム)
色
ホワイト
足幅
EEE