ふくろ倶楽部
道具差 曲尺差付きノミ差し
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06114722
品番
LEG-413
参考基準価格(税別)
¥6,170
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
のみ差しポケットと曲尺差しを一体にしています
寸四サイズののみを収納できます
丁番により本体が前後に動きます
材質
本革
質量(g)
220
規格
丁番付き,黒革
構造
丁番付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×75×30
対応幅(mm)
42
収納数
のみ:1丁
適合工具
寸四のみ・曲尺