ふくろ倶楽部
道具差 曲尺差付きノミ差し
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06114740
品番
LEG-411
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
のみ差しポケットと曲尺差しを一体にしています
寸四サイズののみを収納できます
台曲型ベルト通しで腰回りに装着できます
材質
本革
質量(g)
160
規格
黒革
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×75×30
対応幅(mm)
42
収納数
のみ:1丁
適合工具
寸四のみ・曲尺
装着方式
台曲型ベルト通し