タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
くさび止め式正面フライスカッタ TGD4400-A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06115383
品番
TGD4408R-A
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
刃数
10
寸法D(Φmm)
200
逃げ角(度)
15
適合被削材種
一般鋼および鋳鉄
すくい角A.R.(°)
15
すくい角R.R.(°)
-3
用途
鋼・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属の汎用加工
トラスコ品番
710-3816
有効径(Φmm)
200
取付径(Φmm)
47.625
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります