タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
くさび止め式正面フライスカッタ TMD4400R/LI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
5
取付径(Φmm)
31.75
注文コード
06115742
品番
TMD5404RI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥72,600
この商品は
刃数・取付径・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
100
寸法D1(Φmm)
123.6
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
63
寸法a(mm)
8
寸法b(mm)
12.7
寸法d(Φmm)
31.75
用途
各種被削材に対応、汎用タイプ
刃数
5
質量(kg)
2.82
有効径(Φmm)
100
逃げ角(度)
24
適合被削材種
鋼・ステンレス・鋳物・非鉄金属の汎用加工
すくい角A.R.(°)
24
すくい角R.R.(°)
-8〜-6
取付径(Φmm)
31.75
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06115742
TMD5404RI
57933583
TMD5404RI
くさび止め式正面フライスカッタ TMD5400RI
タンガロイ
1個
¥
69,980
税込
¥
76,978
注文コードが変更になりました