画像準備中

くさび止め式正面フライスカッタ TMD4400R/LI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃数6 取付径(Φmm)38.1 トラスコ品番350-7637 注文コード06115751 品番TMD5405RI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥103,000
この商品は刃数・取付径・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)125 寸法D1(Φmm)148.6 寸法E(mm)38 寸法F(mm)63 寸法a(mm)10 寸法b(mm)15.9 寸法d(Φmm)38.1 用途各種被削材に対応、汎用タイプ トラスコ品番350-7637 刃数6 質量(kg)4.08 有効径(Φmm)125 逃げ角(度)24 適合被削材種鋼・ステンレス・鋳物・非鉄金属の汎用加工 すくい角A.R.(°)24 すくい角R.R.(°)-8〜-6 取付径(Φmm)38.1
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06115751 TMD5405RI 57933592 TMD5405RI 画像準備中 くさび止め式正面フライスカッタ TMD5400RI タンガロイ 1個 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする