タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
くさび止め式正面フライスカッタ TMD4400R/LI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
8
取付径(Φmm)
50.8
トラスコ品番
350-7645
注文コード
06115767
品番
TMD5406RI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥112,000
この商品は
刃数・取付径・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
160
寸法D1(Φmm)
183
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
63
寸法a(mm)
11
寸法b(mm)
19
寸法d(Φmm)
50.8
用途
各種被削材に対応、汎用タイプ
トラスコ品番
350-7645
刃数
8
質量(kg)
5.99
有効径(Φmm)
160
逃げ角(度)
24
適合被削材種
鋼・ステンレス・鋳物・非鉄金属の汎用加工
すくい角A.R.(°)
24
すくい角R.R.(°)
-8〜-6
取付径(Φmm)
50.8
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06115767
TMD5406RI
57933601
TMD5406RI
くさび止め式正面フライスカッタ TMD5400RI
タンガロイ
1個
¥
109,800
税込
¥
120,780
注文コードが変更になりました