切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.2
チップブレーカ片面
用途仕上切削
仕様(材質の特長)鋼加工用PVD材種、(ブレーカ)PF形 仕上げ加工用ブレーカ付き
適合旋削加工用M級ポジチップ 逃げ角7°
トラスコ品番348-2502
種別ポジ
材質GH730
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
ブレーカPF形
穴径d(Φmm)4.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応