切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面仕様(材質の特長)鋼加工用PVD材種、(ブレーカ)PS形 仕上げ~中切削用ブレーカ付き適合旋削加工用M級ポジチップ 逃げ角7°トラスコ品番348-3053種別ポジ材質GH730形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカPS形穴径d(Φmm)4.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応