モトコマ
スーパー電ドルキャッチャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
レッド
注文コード
06129081
品番
KS-8R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
様々なメーカー・機種に対応。
フック部がスライドできます。
特許取得
用途
充電インパクトドライバー用ホルダー
トラスコ品番
523-4421
色
レッド
材質
本体:ステンレスカラーメッキ、バンド:ステンレス、調整ネジ:鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
75
高さ(mm)
160
奥行(mm)
70
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。